入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スライダーボリュームコントロール |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
周波数特性 | 20Hz〜20kHz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 100 |
全体の高さ | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.625 " |
全幅 | 2.625 " |
タイプ | ウォールマウント |
重量 | 2.5ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8518908000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。