入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
船の重量(kg) | 3.93 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 最大外径 | たわみ@荷重 | 終了 | 最小内径内 | 全体の高さ | 厚さ | タイプ | 穴のサイズについて | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2437250 | 2.437 " | 0.022 " | シンプルスタイル | 1.188 " | 0.278 " | 0.25 " | 皿ばね座金 | 2.437 | 1 | ¥30,897 | |
B3250250 | 3.25 " | 0.044 " | シンプルスタイル | 1.563 " | 0.305 " | 0.25 " | 皿ばね座金 | 3.25 | 1 | ¥22,029 | |
B3875250 | 3.875 " | 0.05 " | シンプルスタイル | 1.407 " | 0.312 " | 0.25 " | 皿ばね座金 | 3.875 | 1 | ¥38,169 | |
B4500250 | 4.5 " | 0.088 " | シンプルスタイル | 2.313 " | 0.36 " | 0.25 " | 皿ばね座金 | 4.5 | 1 | ¥45,464 | |
B4750437 | 4.75 " | 0.048 " | シンプルスタイル | 1.688 " | 0.497 " | 0.437 " | 皿ばね座金 | 4.75 | 1 | ¥37,686 | |
B5250394 | 5.25 " | 0.093 " | シンプルスタイル | 2.563 " | 0.51 " | 0.394 " | 皿ばね座金 | 5.25 | 1 | ¥45,555 | |
BD112-600 | 4.409 " | 1.87 mm | リン酸塩 | 2.244 " | 8.5 mm | 6 mm | メトリック皿ばね | - | 1 | ¥38,653 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。