入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
たわみ@荷重 | 0.018 " |
終了 | シンプルスタイル |
穴のサイズについて | 0.5 |
ロッドサイズの場合 | 0.216 |
荷重@たわみ(ポンド) | 15 |
材料 | 炭素鋼 |
最大外径 | 0.49 " |
最小内径内 | 0.231 " |
全体の高さ | 0.05 " |
厚さ | 0.015 " |
タイプ | 湾曲したスプリングワッシャー |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7318210090 |
モデル | 全体の高さ | たわみ@荷重 | 穴のサイズについて | 厚さ | タイプ | ロッドサイズの場合 | 荷重@たわみ(ポンド) | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1250125 | 0.143 " | 0.014 " | 1.25 | 0.125 " | 皿ばね座金 | 0.532 | 2866 | SAE-1074 | ¥4,908 | |
U1900050S | 0.053 " | 0.027 " | 0.3437 | 0.005 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 1.12 | ステンレス鋼 | ¥4,583 | |
U1900060S | 0.069 " | 0.034 " | 0.375 | 0.006 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 2.25 | ステンレス鋼 | ¥4,740 | |
U1900065S | 0.043 " | 0.018 " | 0.3437 | 0.006 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 1.75 | ステンレス鋼 | ¥4,740 | |
U1900090S | 0.047 " | 0.019 " | 0.375 | 0.009 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 4.5 | ステンレス鋼 | ¥4,740 | |
U1900113 | 0.047 " | 0.02 " | 0.4375 | 0.011 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 9 | 炭素鋼 | ¥5,032 | |
U1900113S | 0.047 " | 0.02 " | 0.4375 | 0.011 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 9 | ステンレス鋼 | ¥5,057 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。