定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEC B1500047S 皿バネ 0.5 ステンレス鋼 Belleville Pk 10 | AF7VWQ 22RE80

SPEC B1500047S 皿バネ 0.5 ステンレス鋼 Belleville パック 10

在庫あり
アイテム:AF7VWQ モデル:B1500047S相互参照:22RE80

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,957 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿ばね
計算された負荷@フラット(ポンド)366
たわみ@荷重0.023 "
終了シンプルスタイル
穴のサイズについて1.5
ロッドサイズの場合0.5
荷重@たわみ(ポンド)260
材料ステンレス鋼
最大外径1.5 "
最小内径内0.505 "
全体の高さ0.093 "
厚さ0.047 "
タイプ皿ばね座金

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)4.06
船幅(cm)4.06
HSコード7318210090

製品バリエーション

プロダクトモデル厚さたわみ@荷重穴のサイズについてロッドサイズの場合荷重@たわみ(ポンド)最大外径最小内径内全体の高さ価格
SPEC B0187007S 皿バネ 0.093 ステンレス鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLJ 22RC63 B0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "¥5,688
SPEC B0187010S 皿バネ 0.093 ステンレス鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLL 22RC65 B0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "¥5,595
SPEC B0250013S 皿バネ 0.125 ステンレス鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLQ 22RC69 B0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "¥1,700
SPEC B0281010S 皿バネ 0.138 ステンレス鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLT 22RC71 B0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "¥7,267
SPEC B0281013S 皿バネ 0.138 ステンレス鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLV 22RC73 B0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "¥7,586
SPEC B0281015S 皿バネ 0.138 ステンレス鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLX 22RC75 B0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "¥7,586
SPEC B0312011S 皿ばね 0.15625 ステンレス鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLZ 22RC77 B0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "¥7,110

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEC B1500047S 皿バネ 0.5 ステンレス鋼 Belleville パック 10
¥4,957 /単価