入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、45度 |
ボディ材質 | CPVC |
色 | (フィニアン・タン) |
接続タイプ | CTSハブxCTSスピゴット |
マックス。 圧力 | 400 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
スケジュール | SDR11 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
RCS-0500-S | 1 / 2 " | ¥484 | |
CS-0500-S | - | ¥391 | 見積依頼
|
CS-1000-S | - | ¥1,513 | 見積依頼
|
CS-0750-S | - | ¥527 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。