SPEARS VALVES P300-020C エルボ、1/4 ベンド、90 度、ハブ x ハブ、2 サイズ、CPVC
アイテム:AF7PJC
モデル:P300-020C相互参照:22EX06
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | エルボー、90度 |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
コンプライアンス | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています |
接続タイプ | ハブ×ハブ |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
マックス。 圧力 | 280 PSI |
マックス。 温度 | 200度F |
パイプサイズ | 2" |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 3917400090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。