SPEARS VALVES P105X-020C クリーンアウトアダプター、スピゴット×FPT、プラグ付き、2サイズ、CPVC
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリーンアウトアダプター |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
コンプライアンス | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています |
接続タイプ | FNPTxスピゴット |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
マックス。 圧力 | 280 PSI |
マックス。 温度 | 200度F |
パイプサイズ | 2" |
スケジュール | 40 |
UPC | 054211991220 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 3917400090 |
モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
P105X-015C | 330 PSI | 1.5 " | - | 見積依頼
|
P105X-030C | 260のプサイ | 3" | - | 見積依頼
|
P105X-040C | 220のプサイ | 4" | - | 見積依頼
|
P105X-060C | 180のプサイ | 6" | - | 見積依頼
|
P105X-080C | - | - | ¥126,888 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。