SPEARS VALVES LW-015 パイプ、10 ft.ngth、1-1/2 サイズ、CPVC
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
色 | グレー |
接続タイプ | スレッドなし |
長さ | 10ft。 |
材料 | CPVC |
マックス。 温度 | 220度F |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 40 |
タイプ | Pipe |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。