入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 伸縮継手 |
接続 | FNPT |
エラストマー材料 | EPDM |
材料 | PVCエラストマー |
最大圧力定格 | 235 |
最大温度範囲(F) | 140F |
全体の長さ(Overall Length) | 7.75 " |
パイプサイズ | 1" |
移動距離 | 6インチ |
タイプ | PVCエラストマー |
真空定格 | 26 "Hg |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EJ21-020SR | 7.375 " | 2" | ¥180,633 | |
EJ21-030SR | 9" | 3" | ¥353,969 | |
EJ21-007SR | - | - | ¥60,411 | 見積依頼
|
EJ21-025SR | - | - | ¥166,338 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。