入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラー排水弁 |
ボディ材質 | CPVC |
接続タイプ | スリップxオスホース |
ハンドル材料 | EPDM |
最大流体温度 | 180度F |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
オープンレングス | 3-3 / 4」 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BDC-0500-S | 1 / 2 " | ¥1,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。