入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
色 | グレー |
接続タイプ | 両端にねじ切り |
長さ | 10 " |
材料 | CPVC |
マックス。 圧力 | 華氏420度で73psi |
マックス。 温度 | 200度F |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 80 |
タイプ | パイプニップル |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 14.99 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。