入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サドルクランプ |
ガスケット材料 | バイトン |
材料 | CPVC |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 73F |
コンセント接続 | 2 "FIPT |
出口パイプサイズ | 2" |
パイプサイズ | 4" |
必要な穴のサイズ | 2-1 / 4」 |
スケジュール | 80 |
タイプ | ツーピース |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | コンセント接続 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
867V-247CSR | 235 PSI | 1/2 "FIPT | 2" | ¥33,035 | |
867V-248CSR | 235 PSI | 3/4 "FIPT | 2" | ¥33,447 | |
867V-249CSR | 235 PSI | 1 "FIPT | 2" | ¥33,249 | |
867V-333CSR | 235 PSI | 1/2 "FIPT | 3" | ¥40,710 | |
867V-334CSR | 235 PSI | 3/4 "FIPT | 3" | ¥40,904 | |
867V-335CSR | 235 PSI | 1 "FIPT | 3" | ¥44,314 | |
867V-337CSR | 235 PSI | 1-1 / 2 "FIPT | 3" | ¥44,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。