入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスアダプター |
ボディ材質 | CPVC /真ちゅう |
色 | グレー |
接続タイプ | FNPTxソケット |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 1.25 " |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
835-005CBR | 1 / 2 " | ¥25,100 | |
835-007CBR | 3 / 4 " | ¥46,038 | |
835-010CBR | 1" | ¥86,574 | |
835-015CBR | 1.5 " | ¥179,269 | |
835-020CBR | 2" | ¥224,485 | |
835-007CBRBC | - | ¥17,180 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。