入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルサプライストップ |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
コンプライアンス | NSF CWは腐食性廃棄物、IAPMO IGC210およびICC-ESPMG-1018の認定を受けています |
接続タイプ | ソケットX圧縮 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3917400090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
7722-005 | MNPTxソケット | 1 / 2 " | ¥12,174 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。