アイテム価格 | 洗眼ステーション付きの実験用蛇口 |
ADA準拠 | いいえ |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | リジッド |
終了 | クロム |
注ぐ速さ | 2.4 gpm |
ハンドルタイプ | Cross |
材料 | プラスチック、鋼、真ちゅう、ステンレス鋼 |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
装着タイプ | 壁 |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 2 |
注ぎ口の長さ | 9" |
バルブタイプ | セラミックディスク |
船の重量(kg) | 6.66 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 63.25 |
船幅(cm) | 35.31 |
HSコード | 9018908000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。