アイテム価格 | ペグボード |
色 | 青 |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 77 51 / 64 " |
穴の形状 | 正方形である |
穴のサイズ | 23 / 64 " |
穴の間隔 | 1-1 / 2」 |
負荷定格 | 220ポンド |
材料 | 鋼 |
Storage | 19平方フィート |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 37 23 / 64 " |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 99.06 |
原産国 | FI |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。