SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC シザーリフトカート 550 ポンドスチール固定
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 550ポンド |
高さを下げた | 10-1 / 2」 |
プラットフォームの長さ | 40 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 24 " |
最先端の | 電気 |
上げられた高さ | 36-1 / 2」 |
アップスピード秒 | 7 |
電圧 | 12 |
船の重量(kg) | 174.63 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。