SOUTHWIRE COMPANY 61130001 500 フィート MTW フックアップ ワイヤ、公称外径0.154 インチ、ワイヤー色オレンジ
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
アイテム価格 | フックアップワイヤー |
断熱材 | PVC |
最大アンペア | 20 |
公称外径 | 0.154 " |
スプール長 | 500ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
ストランジング | 65/30 |
電圧 | 600 |
ワイヤー色 | オレンジ |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
ワイヤータイプ | MTW |
船の重量(kg) | 6.14 |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 公称外径 | ストランジング | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65316201 | 15 | 0.137 " | 41/30 | レッド | 14 AWG | ¥32,990 | ||
65314701 | 15 | 0.137 " | 41/30 | ブラック | 14 AWG | ¥29,954 | ||
65315401 | 15 | 0.137 " | 41/30 | ホワイト | 14 AWG | ¥32,990 | ||
65299001 | 6 | 0.107 " | 16/30 | オレンジ | 18 AWG | ¥17,711 | ||
65303001 | 6 | 0.107 " | 16/30 | ブラウン | 18 AWG | ¥17,711 | ||
65309701 | 8 | 0.121 " | 26/30 | イエロー | 16 AWG | ¥23,906 | ||
65330301 | 30 | 0.176 " | 104/30 | ブラック | 10 AWG | ¥63,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。