Southwire Company 58890699 | フレキシブル銅線、2 Awg、Epr 絶縁 | Raptor Supplies 日本
SOUTHWIRE COMPANY 58890699 フレキシブル銅線、2 AWG、EPR 絶​​縁 | CG6うーん

SOUTHWIRE COMPANY 58890699 フレキシブル銅線、2 AWG、EPR 絶​​縁

アイテム:CG6HUH モデル:58890699
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格銅線
指揮者の数3
ストランドの数324
サイズ2 AWG

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル指揮者の数ストランドの数 サイズ価格
SOUTHWIRE COMPANY 55816609フレキシブル銅線、2 Awg、EPDM絶縁| CG6FEN 55816609-3240.104オーム2 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 57147399フレキシブル銅線、65ストランド、6 Awg、EPDM絶縁| CG6FEP 57147399-650.529オーム6 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 56208199フレキシブル銅線、168ストランド、2 Awg、EPDM絶縁| CG6FEQ 56208199-1680.215オーム2 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 56208399フレキシブル銅線、224ストランド、1 Awg、EPDM絶縁| CG6FER 56208399-2240.166オーム1 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 56208499フレキシブル銅線、259ストランド、1 Awg、EPDM絶縁| CG6FET 56208499-2590.139オーム1 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 56208599フレキシブル銅線、324ストランド、2 Awg、EPDM絶縁| CG6FEU 56208599-3240.106オーム2 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 56006699フレキシブル銅線、418ストランド、3 Awg、EPDM絶縁| CG6FEV 56006699-4180.084オーム3 AWG-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SOUTHWIRE COMPANY 58890699 フレキシブル銅線、2 AWG、EPR 絶​​縁