Southwire Company 10674003 | 裸銅線、より線、4 Awg、600 V | Raptor Supplies 日本
SOUTHWIRE COMPANY 10674003 裸銅線、より線、4 Awg、600 V | CG6EXW

SOUTHWIRE COMPANY 10674003 裸銅線、より線、4 Awg、600 V

アイテム: CG6EXW モデル:10674003
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格銅線
マックス 現在170A
ストランドの数7
サイズ4 AWG
第3章:濃度1320ポンド

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルストランドの数サイズ価格
SOUTHWIRE COMPANY 10614602 裸銅線、単線、14 Awg、600 V | CG6EXR 10614602114 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 10620302 裸銅線、単線、12 Awg、600 V | CG6EXT 10620302112 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 10626002 裸銅線、単線、10 Awg、600 V | CG6EXU 10626002110 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 10656703 裸銅線、より線、8 Awg、600 V | CG6EXV 1065670378 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 10695550 裸銅線、より線、1 Awg、600 V | CG6EXX 1069555071 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 13616818 裸銅線、より線、1 Awg、600 V | CG6EXY 13616818191 AWG-
見積依頼
SOUTHWIRE COMPANY 14451916 裸銅線、より線、2 Awg、600 V | CG6EXZ 14451916192 AWG-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SOUTHWIRE COMPANY 10674003 裸銅線、より線、4 Awg、600 V