入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 見えないヒンジ |
色 | シルバー |
コーナー | 丸みを帯びた |
ドアの葉の長さ | 3.75 " |
ドアリーフ幅 | 3 / 4 " |
扉の厚さ | 1.125 " |
終了 | サテンクローム |
フレームリーフの長さ | 3.75 " |
フレームリーフ幅 | 3 / 4 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 3.75 " |
葉あたりの穴 | 2 |
葉の厚さ | 1-5 / 64」 |
負荷容量 | ミディアムデューティ |
材料 | ザマックとスチール |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 1 9 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | 高さ | 色 | ドアの葉の長さ | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | 負荷容量 | 幅(Width) | ドアリーフ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100US26DPB | 1" | シルバー | 1" | 2 | 15 / 32 " | 軽い | 1.031 " | 3 / 8 " | ¥1,568 | ||
100US4PB | 1" | 真鍮 | 1" | 2 | 15 / 32 " | 軽い | 1.031 " | 3 / 8 " | ¥2,928 | ||
101US26DPB | 1 11 / 16 " | シルバー | 1 11 / 16 " | 2 | 29 / 64 " | 軽い | 1 3 / 64 " | 3 / 8 " | ¥2,881 | ||
101US4PB | 1 11 / 16 " | 真鍮 | 1 11 / 16 " | 2 | 29 / 64 " | 軽い | 1 3 / 64 " | 3 / 8 " | ¥2,095 | ||
103US4PB | 1.5 " | 真鍮 | 1.5 " | 2 | 19 / 32 " | 軽い | 1.38 " | 1 / 2 " | ¥2,596 | ||
203US26DPB | 1.75 " | シルバー | 1.75 " | 2 | 23 / 32 " | ミディアムデューティ | 1 23 / 64 " | 1 / 2 " | ¥2,333 | ||
203US4PB | 1.75 " | 真鍮 | 1.75 " | 2 | 23 / 32 " | ミディアムデューティ | 1 23 / 64 " | 1 / 2 " | ¥3,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。