SOLER & PALAU KIT-TD150F ダクトファン排気キットボール 7-7/8 インチ幅
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
アイテム価格 | ダクテッドファン排気キット |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 293/218 |
CFM @ 0.100インチSP | 281/202 |
CFM @ 0.125インチSP | 273/193 |
CFM @ 0.200インチSP | 261/171 |
CFM @ 0.250インチSP | 250/163 |
CFM @ 0.375インチSP | 227/128 |
CFM @ 0.400インチSP | 222/119 |
CFM @ 0.450インチSP | 215/112 |
CFM @ 0.500インチSP | 206/105 |
CFM @ 0.600インチSP | 165/70 |
CFM @ 0.750インチSP | 131/24 |
CFM @ 0.800インチSP | 110 |
CFM @ 1.000インチSP | 35 |
ダクト径に適合します。 | 6" |
フランジ幅 | 1.25 " |
高さ | 8.375 " |
ハウジング径 | 7-7 / 8」 |
ハウジング仕上げ | オフホワイト |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 6" |
長さ | 7.875 " |
最大アンペア | 0.542 |
最大入口温度 | 104度F |
最大ワット数 | 65 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターRPM | 2289 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
速度制御 | 有り |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 7.88 " |
船の重量(kg) | 10.09 |
船高(cm) | 41.66 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 51.31 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
KIT-TD150L | ¥117,986 | ||
キット-TD150H | ¥104,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。