SOLER & PALAU IL-230 ドライヤーブースターダクトファン 115v 直径 9-1/2
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
アイテム価格 | ドライヤーブースターダクトファン |
CFM @ 0.000インチSP | 153 |
CFM @ 0.200インチSP | 136 |
CFM @ 0.400インチSP | 116 |
CFM @ 0.600インチSP | 106 |
CFM @ 0.800インチSP | 92 |
CFM @ 1.000インチSP | 80 |
CFM @ 1.500インチSP | 34 |
ダクト径 | 4" |
ハウジング径 | 9-1 / 2」 |
住宅の高さ | 7.625 " |
Hz | 60 |
入口径 | 4" |
最大アンペア | 0.7 |
モーターRPM | 2880 |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 84 |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。