SOLBERG HDL-PSG860/1-200HC オイルミストフィルター 2インチ FNPT 175 CFM
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | 炭素鋼 |
排水口のサイズ | 2 "FNPT |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 0.3ミクロン |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 200 |
マックス。 圧力 | 14.7のプサイ |
マックス。 温度 | 40度から220度F |
全体の高さ | 17.5 " |
全幅 | 8.75 " |
パイプサイズ | 2 "FNPT |
船の重量(kg) | 9.26 |
船高(cm) | 54.36 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8421290015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL-PSG848-100HC | CFM 50 | 4のプサイ | 6.75 " | 7.31 " | 1 "FNPT | ¥79,727 | ||
HDL-PSG848-150HC | CFM 50 | 4のプサイ | 6.75 " | 7.31 " | 1-1 / 2 "FNPT | ¥81,559 | ||
HDL-PSG850 / 1-200HC | CFM 125 | 14.7のプサイ | 11.25 " | 8.75 " | 2 "FNPT | ¥139,720 | ||
HDL-PSG244 / 2-250C | CFM 300 | 14.7のプサイ | 16 " | 15.25 " | 2-1 / 2 "FNPT | ¥303,137 | ||
HDL-PSG344 / 2-300 | CFM 300 | 14.7のプサイ | 31.12 " | 14 " | 3 "MNPT | ¥589,757 | ||
HDL-PSG344 / 2-400 | CFM 500 | 14.7のプサイ | 31.12 " | 14 " | 4 "MNPT | ¥576,759 | ||
HDL-PSG474 / 2-500 | CFM 800 | 14.7のプサイ | 38.12 " | 18.5 " | 5 "MNPT | ¥996,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。