入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | 炭素鋼 |
排水口のサイズ | 1 "FNPT |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 0.3ミクロン |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 50 |
マックス。 圧力 | 4のプサイ |
マックス。 温度 | 40度から220度F |
全体の高さ | 6.75 " |
全幅 | 7.31 " |
パイプサイズ | 1 "FNPT |
船の重量(kg) | 2.59 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8421290015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL-PSG848-150HC | CFM 50 | 4のプサイ | 6.75 " | 7.31 " | 1-1 / 2 "FNPT | ¥81,559 | ||
HDL-PSG850 / 1-200HC | CFM 125 | 14.7のプサイ | 11.25 " | 8.75 " | 2 "FNPT | ¥139,720 | ||
HDL-PSG860 / 1-200HC | CFM 200 | 14.7のプサイ | 17.5 " | 8.75 " | 2 "FNPT | ¥166,015 | ||
HDL-PSG244 / 2-250C | CFM 300 | 14.7のプサイ | 16 " | 15.25 " | 2-1 / 2 "FNPT | ¥303,137 | ||
HDL-PSG344 / 2-300 | CFM 300 | 14.7のプサイ | 31.12 " | 14 " | 3 "MNPT | ¥589,757 | ||
HDL-PSG344 / 2-400 | CFM 500 | 14.7のプサイ | 31.12 " | 14 " | 4 "MNPT | ¥576,759 | ||
HDL-PSG474 / 2-500 | CFM 800 | 14.7のプサイ | 38.12 " | 18.5 " | 5 "MNPT | ¥996,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。