SOLBERG FT-275P-500F インテークフィルター 5 フランジ 800 Max Cfm
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
アイテム価格 | インテークエクスポーズドフィルター |
設計 | Open |
直径 | 12 " |
フィルター効率 | 99%以上 |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 14 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 800 |
ニップルの長さ(インチ) | 4 |
アウトレット | 5フランジ |
温度。 範囲 | -15から220 F |
船の重量(kg) | 12.81 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FT-275P-500 | 5(M)NPT | ¥83,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。