SOLBERG F-485P-1000F インレットフィルター 10 フランジアウト 3300 Max Cfm
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
アイテム価格 | フィルターサイレンサー |
設計 | フード |
直径 | 28 1 / 2 " |
フィルター効率 | 99% |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 31 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 3300 |
ニップルの長さ(インチ) | 31 |
アウトレット | 10フランジ |
温度。 範囲 | 15から220 F |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 80.01 |
船の長さ(cm) | 74.68 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
F-385P-1000F | 23 " | ¥329,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。