SOLBERG F-231P-200 インレットフィルター 2 Mnpt Out 135 Max Cfm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターサイレンサー |
設計 | フード |
直径 | 12 1 / 4 " |
フィルター効率 | 99% |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 12.25 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 135 |
ニップルの長さ(インチ) | 12-1/4 |
アウトレット | 2(M)NPT |
温度。 範囲 | 15から220 F |
船の重量(kg) | 4.03 |
船高(cm) | 41.66 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 設計 | 直径 | 高さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-31P-200 | フード | 7 3 / 4 " | 7.25 " | 15から220 F | ¥18,855 | ||
FT-31P-200 | Open | 6" | 7.25 " | -15から220 F | ¥11,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。