入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tスタイルインレットバキュームフィルター |
直径 | 7" |
効率評価 | 視聴者の38%が |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ブロワーNo. | 5F241, 4Z749, 5Z187, 5Z649, 4Z750, 5F242, 6JD18, 6JD19, 6JD20, 6JD21 |
高さ | 13.375 " |
インレット | 1-1 / 4(F)NPT |
材料 | アルミヘッド、炭素鋼バケット |
マックス。 フロー | CFM 60 |
アウトレット | 1-1 / 4(F)NPT |
タイプ | 標準義務 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インレット | 材料 | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-897-100C | 1(F)NPT | アルミヘッド、ポリカーボネートバケット | CFM 40 | 1(F)NPT | ¥121,656 | ||
ST-897-125C | 1-1 / 4(F)NPT | アルミヘッド、ポリカーボネートバケット | CFM 60 | 1-1 / 4(F)NPT | ¥124,372 | ||
ST-897-150C | 1-1 / 2(F)NPT | アルミヘッド、ポリカーボネートバケット | CFM 80 | 1-1 / 2(F)NPT | ¥120,026 | ||
CT-897-100C | 1(F)NPT | アルミヘッド、炭素鋼バケット | CFM 40 | 1(F)NPT | ¥131,939 | ||
CT-897-150C | 1-1 / 2(F)NPT | アルミヘッド、炭素鋼バケット | CFM 80 | 1-1 / 2(F)NPT | ¥125,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。