SOLARTECH POWER SPM080P-WP-N ソーラー パネル 80w 多結晶
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
アイテム価格 | ソーラーパネル |
ケーブル長 | 3ft。 |
セルタイプ | 多結晶の |
ボンジョイント | MC4 |
深さ | 1.375 " |
フレーム | 有り |
高さ | 36 15 / 16 " |
最大パワーポイント電流 | 2.36A |
最大パワーポイント電圧 | 34.0VDC |
最大システム電圧 | 1000VDC(TUV)/ 600VDC(UL) |
公称出力電力 | 80W |
細胞数 | 72 |
開回路電圧 | 41.5VDC |
動作温度 範囲 | -40度から185度F |
パワートレランス | -5%から+ 5% |
短絡電流 | 2.55A |
幅(Width) | 26 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 111 |
船幅(cm) | 76 |
HSコード | 8541406020 |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | 深さ | 高さ | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM065P-BP | ケーブルなし | 1-31 / 32」 | 31.13 " | 15.40ポンド | 26.5 " | ¥66,899 | ||
SPM085P-BP | ケーブルなし | 1-31 / 32」 | 47 13 / 32 " | 19.80ポンド | 21.125 " | ¥83,100 | ||
SPM090P-BP | ケーブルなし | 1-31 / 32」 | 47 13 / 32 " | 19.80ポンド | 21.125 " | ¥85,063 | ||
SPM045P-N | 3ft。 | 1.375 " | 26.25 " | 11.00ポンド | 21.125 " | ¥51,104 | ||
SPM055P-N | 3ft。 | 1.375 " | 25 11 / 16 " | 13.20ポンド | 25.187 " | ¥58,924 | ||
SPM065P-N | 3ft。 | 1.375 " | 38.875 " | 15.40ポンド | 21.25 " | ¥64,240 | ||
SPM085P-TS-N | 3ft。 | 1.375 " | 39 15 / 16 " | 19.80ポンド | 26 5 / 16 " | ¥80,189 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。