入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 1.62 " |
高さ | 6.5 " |
ホールドアップタイム | 50ミリ秒 |
Hz | 47〜63 |
入力電圧 | 100/120/220/230/240 VAC |
取り付け | パネル |
動作温度 範囲 | 0度から50度C |
出力アンペア | 2/0.4 |
出力ノイズ | 3mV未満 |
出力電圧 | 5 VDC、+ / -12〜15 VDC |
ピークアンペア | 3/0.6/0.6 |
電力定格 | 10W、4.8〜6W |
形式 | 線形 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8504409510 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLT123101012T | 2.5 " | 4" | 15W、12W | 10.25 " | ¥68,476 | ||
SLT126181812T | 2.75 " | 4.87 " | 30W、21.6〜22.5W | 11 " | ¥89,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。