入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冗長電源モジュール |
アンプ | 20 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 4.55 " |
高さ | 4.88 " |
入力電圧 | 24 VDC |
装着タイプ | DINレール |
出力ノイズ | 3.0mV未満 |
ピークアンペア | 20 |
ステータスインジケータ | 緑色のLED |
温度。 範囲 | -13〜185度F |
電圧出力 | 24 VDC |
幅(Width) | 1.97 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8504409530 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。