SNYDER INDUSTRIES 1400000N95005 貯蔵タンク水平脚 525 ガロン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 貯蔵タンク |
接続 | 2 FNPT |
直径 | 48 " |
開口径を埋めます。 (に。) | 10 |
継手タイプ | 隔壁 |
卒業 | 95 L. |
高さ | 53 " |
長さ | 75 " |
材料 | 高密度線状ポリエチレン |
マックス。 温度 | 130 F |
最大 作動圧力 | 大気の |
タンク(L) | 1987 |
タンク容量 | 525ギャル。 |
タンクスタイル | 水平脚 |
タイプ | クローズドトップ |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 76.5 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 190.5 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3925100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 直径 | 卒業 | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100001C95002 | - | 14 " | 8 L. | 14 " | 32 " | クローズドトップ | - | ¥61,767 | ||
1140001C95002 | - | 18 " | 4 L. | 16 " | 36 " | クローズドトップ | - | ¥82,515 | ||
1080000N95005 | 1 FNPT | 23 " | 19 L. | 26 " | 20 " | クローズドトップ | - | ¥132,379 | ||
1060000N95003 | - | 23 " | 19 L. | 26 " | 39 " | クローズドトップ | - | ¥156,944 | ||
1060000N95004 | 1 FNPT | 23 " | 19 L. | 26 " | 39 " | クローズドトップ | - | ¥195,899 | ||
1120000N95003 | - | 30 " | 19 L. | 35 " | 49 " | クローズドトップ | - | ¥263,100 | ||
1120000N95004 | 1 FNPT | 30 " | 19 L. | 35 " | 49 " | クローズドトップ | - | ¥320,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。