入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 2" |
接続タイプ | NPT |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 180 gpm |
長さ | 3 59 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 2 "-11-1 / 2 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHC32-32F | 240 gpm | 2 31 / 64 " | 11,000のプサイ | ¥66,164 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。