入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 316ステンレススチール |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 25 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シールタイプ | ブナN |
シャットオフ | いいえ |
スリーブ素材 | 316ステンレススチール |
番手 | 1 "-11-1 / 2 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 7307290090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVHC16-16F | FNPS | 35 gpm | 2 43 / 64 " | 2000のプサイ | ポペット | ¥95,752 | ||
SVHC16-16M | MNPT | 35 gpm | 3 7 / 32 " | 2000のプサイ | ポペット | ¥109,964 | ||
S71-3C16-16F | FNPS | 60 gpm | 3 21 / 64 " | 4000のプサイ | 顔を紅潮 | ¥215,594 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。