入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディサイズ | 1" |
接続タイプ | UNF |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 60 gpm |
長さ | 3 15 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 316ステンレススチール |
番手 | 1-5 / 16 "-12 |
バルブデザイン | 顔を紅潮 |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481803090 |
モデル | 番手 | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S71-3N12-12EF | 1-1 / 16 "-12 | 3 / 4 " | UNF | 40 gpm | 2 31 / 32 " | 5000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥72,058 | |
S71-3N12-12EFV | 1-1 / 16 "-12 | - | 金融庁 | 40 gpm | - | 5000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ¥93,111 | |
S71-3N16-16EFV | 1-5 / 16 "-12 | - | 金融庁 | 60 gpm | - | 4000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ¥114,835 | |
S71-3N16-20EF | 1-5 / 8 "-12 | 1" | UNF | 60 gpm | 3 15 / 64 " | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥121,654 | |
S71-3N4-4EF | 9 / 16」-18 | 1 / 4 " | UNF | 5 gpm | 1 27 / 32 " | 5000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥38,060 | |
S71-3N6-6EF | 3 / 4」-16 | 3 / 8 " | UNF | 12 GPM | 2 21 / 64 " | 5000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥43,056 | |
S71-3N6-6EFV | 3 / 4」-16 | - | 金融庁 | 12 GPM | - | 5000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ¥41,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。