入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | MNPT |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 27 gpm |
長さ | 1 9 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 9000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | いいえ |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 3 / 4」-14 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.34 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 7307995015 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
phn12-12f | NPTF | 27 gpm | 1 59 / 64 " | 9000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥3,542 | ||
ビーン12-12F | NPTF | 25 gpm | 2 19 / 64 " | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥14,509 | ||
ビーン12-12M | NPTF | 25 gpm | 2.75 " | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥15,971 | ||
VHN12-12F | FNPT | 25 gpm | 2 19 / 64 " | 3500のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥8,145 | ||
VHN12-12FV | FNPT | 25 gpm | - | 3500のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥10,299 | ||
VHN12-12M | MNPT | 25 gpm | 2.75 " | 3500のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥9,811 | ||
VHN12-12MV | MNPT | 25 gpm | - | 3500のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ポペット | ¥10,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。