入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 110 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 2250 PSI |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
シール材 | バイトン |
シールタイプ | バイトン |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 真鍮 |
番手 | 1 / 4」-18 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.34 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481801095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。