SNAP-LOC SLTE216RR E トラック タイダウン ストラップ、ラチェット付き、長さ 16 フィート、破断強度 4400 ポンド
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
アイテム価格 | タイダウンストラップ |
破壊強度 | 4400ポンド |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 1.5 " |
長さ | 192 " |
材料 | ポリエステル/鋼 |
幅(Width) | 2" |
作業負荷限界 | 1467ポンド。 |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 34.29 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。