SNAP-LOC SLFLSDS3 ラグ スクリュー セット、サイズ 5/16 x 3 インチ、亜鉛
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
アイテム価格 | ラグスクリュー |
破壊強度 | 1500ポンド |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 3" |
長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 0.62 " |
作業負荷限界 | 500ポンド。 |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | CN |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SLFLSDS158 | 1.5 " | 1.5 " | 0.625 " | ¥865 | |
SLFLS158 | - | 1.625 " | 0.3125 " | ¥58 | 見積依頼
|
SLFLS3 | - | 3" | 0.3125 " | ¥30 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。