SNAP-LOC SLFETW201 木ねじ、E トラック、サイズ 1/4 X 1 インチ、容量 600 ポンド、20 個
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
アイテム価格 | 木ネジ |
破壊強度 | 600ポンド |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 1" |
長さ | 1" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 0.25 " |
作業負荷限界 | 200ポンド。 |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
SLFETW201U | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。