入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロジスティックラチェットストラップ |
組立強度 | 4,400ポンド。 |
ボディ材質 | ポリエステル |
色 | レッド |
フィッティングスタイル | ラチェット |
ハードウェア材料 | 鋼 |
ストラップの長さ | 8ft。 |
ストラップの幅 | 2" |
作業負荷限界 | 1467ポンド |
船の重量(kg) | 0.89 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8479899899 |
プロダクト | モデル | フィッティングスタイル | 高さ | 長さ | ストラップの長さ | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-LS216レリプ | 春のEトラック | - | - | 16ft。 | - | 1467ポンド | - | 見積依頼
| |
GR-LS216RER-PU | 春のEトラック | - | - | 16ft。 | - | 1467ポンド | ¥5,890 | ||
GR-LS28RER-PU | 春のEトラック | - | - | 8ft。 | - | 1467ポンド | ¥5,023 | ||
GR-LS2E12R-PU | 春のEトラック | - | - | 12 " | - | 1467ポンド | ¥2,528 | ||
GR-LS2E6R-PU | 春のEトラック | - | - | 6" | - | 1467ポンド | ¥2,405 | ||
SLTHS108RR | - | 1.5 " | 96 " | - | 1" | 833ポンド。 | ¥3,412 | ||
SLTHS108RR2 | - | 1.5 " | 96 " | - | 1" | 833ポンド。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。