SMITH-COOPER S6046WP003 パイプ 3/8 インチ 316l ステンレス鋼 長さ 10 フィート スケジュール 40
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | ねじ切りなし |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | 316ステンレススチール |
外径 | 43 / 64 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
スケジュール | 40 |
壁の厚さ | 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7304416045 |
原産国 | CN |
モデル | 内部径 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S6046WP001 | 17 / 64 " | 13 / 32 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥22,658 | 見積依頼
|
S6046WP024 | 2-15 / 32」 | 2.875 " | 2.5 " | 13 / 64 " | ¥221,884 | 見積依頼
|
S6046WP030 | 3-1 / 16」 | 3.5 " | 3" | 7 / 32 " | ¥327,177 | 見積依頼
|
S6046WP040 | 4-1 / 64」 | 4.5 " | 4" | 15 / 64 " | ¥433,759 | 見積依頼
|
S6046WP012 | 1.375 " | 1-21 / 32」 | 1.25 " | 9 / 64 " | ¥100,835 | 見積依頼
|
S6046WP014 | 1-39 / 64」 | 1-29 / 32」 | 1.5 " | 9 / 64 " | ¥120,442 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。