SMITH-COOPER S6016WP006 パイプ 3/4 インチ 316l ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | ねじ切りなし |
内部径 | 7 / 8 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | 316ステンレススチール |
外径 | 1-3-64 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
スケジュール | 10 |
壁の厚さ | 53 / 64 " |
船の重量(kg) | 3.92 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7304416045 |
原産国 | CN |
モデル | 内部径 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S6016WP004 | 43 / 64 " | 27 / 32 " | 1 / 2 " | 53 / 64 " | ¥3,944 | 見積依頼
|
S6016WP012 | 1.437 " | 1-21 / 32」 | 1.25 " | 9 / 64 " | ¥10,750 | 見積依頼
|
S6016WP014 | 1-11 / 16」 | 1-29 / 32」 | 1.5 " | 9 / 64 " | ¥12,310 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。