入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドアウトレット |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最大蒸気圧 | 2810 psi @ 350度F |
外径 | 1-9 / 64」 |
パイプサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S4534TO002 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 7 / 16 " | 1 / 4 " | ¥6,976 | |
S4534TO003 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 9 / 16 " | 3 / 8 " | ¥11,288 | |
S4534TO004 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 11 / 16 " | 1 / 2 " | ¥7,033 | |
S4534TO006 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 15 / 16 " | 3 / 4 " | ¥9,256 | |
S4534TO010 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 1-9 / 64」 | 1" | ¥10,769 | |
S4534TO012 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 1 15 / 32 " | 1.25 " | ¥16,838 | |
S4534TO014 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 1-11 / 16」 | 1.5 " | ¥20,601 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。