入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 100度F |
最大蒸気圧 | 2810 psi @ 350度F |
外径 | 2.187 " |
パイプサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.96 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
S4036SE006 | 1-15 / 16」 | 3 / 4 " | ¥14,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。