定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMITH-COOPERS3414HP020B六角頭プラグ2インチ304ステンレス鋼3000Psi | AB3EHY 1RRJ2

SMITH-COOPER S3414HP020B 六角頭プラグ 2 インチ 304 ステンレス鋼 3000 Psi

在庫あり
アイテム:AB3EHY モデル:S3414HP020B相互参照:1RRJ2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,262 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角ヘッドプラグ
ボディ材質304ステンレススチール
CLASS3000
接続タイプMNPT
マックス。 圧力2570 psi @ 100度F
最大蒸気圧1965 psi @ 350度F
外径2.5 "
パイプサイズ2"

発送情報:

船の重量(kg) 1.02
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)14.48
船幅(cm)7.62
HSコード7307290090
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質マックス。 圧力最大蒸気圧外径パイプサイズ価格
SMITH-COOPERS3414HP002B六角頭プラグ1/4インチ304ステンレス鋼3000Psi | AB3EHH 1RRG6 S3414HP002B304ステンレススチール2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F5 / 8 "1 / 4 "¥652
SMITH-COOPERS3414HP003B六角頭プラグ3/8インチ304ステンレス鋼3000Psi | AB3EHK 1RRG8 S3414HP003B304ステンレススチール2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F11 / 16 "3 / 8 "¥1,075
SMITH-COOPERS3414HP004B六角頭プラグ1/2インチ304ステンレス鋼3000Psi | AB3EHM 1RRH1 S3414HP004B304ステンレススチール2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F59 / 64 "1 / 2 "¥1,332
SMITH-COOPERS3414HP006B六角頭プラグ3/4インチ304ステンレス鋼3000Psi | AB3EHP 1RRH3 S3414HP006B304ステンレススチール2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F1-3 / 64」3 / 4 "¥1,933
SMITH-COOPERS3414HP014B六角頭プラグ1/1インチ2ステンレス鋼304Psi | AB3000EHW 3RRH1 S3414HP014B304ステンレススチール2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F2"1.5 "¥5,480
SMITH-COOPERS3414HP024B六角頭プラグ2/1インチ2ステンレス鋼304Psi | AB3000EHZ 3RRJ1 S3414HP024B304ステンレススチール2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F3"2.5 "¥17,716
SMITH-COOPER S3414HP030B 六角頭プラグ 3 インチ 304 ステンレス鋼 3000 Psi | AB3EJA 1RRJ6 S3414HP030B304ステンレススチール2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F3.5 "3"¥26,018

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMITH-COOPER S3414HP020B 六角頭プラグ 2 インチ 304 ステンレス鋼 3000 Psi
¥9,262 /単価