定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMITH-COOPERS3014HB010001六角ブッシュ1x1 / 8インチ304ステンレス鋼150Psi | AB2FHW 1LTE6

SMITH-COOPER S3014HB010001 六角ブッシュ 1 x 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi

在庫あり
アイテム:AB2FHW モデル:S3014HB010001相互参照:1LTE6

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,959 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角ブッシュ
ボディ材質304ステンレススチール
CLASS150
接続タイプMNPT×FNPT
マックス。 圧力300のプサイ
最大蒸気圧150のプサイ
外径1.5 "
パイプサイズ1 "×1 / 8"

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)4.32
船幅(cm)4.32
HSコード7307290090
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル外径パイプサイズ価格
SMITH-COOPERS3014HB012003六角ブッシュ1/1 x4 / 3インチ8ステンレス鋼| AB304FJC 2LTF1 S3014HB0120031 13 / 16 "1-1/4" x 3/8"¥3,629
SMITH-COOPERS3014HB014003六角ブッシュ1/1 x2 / 3インチ8ステンレス鋼| AB304FJH 2LTF1 S3014HB0140032.031 "1-1/2" x 3/8"¥4,902
SMITH-COOPERS3014HB020003六角ブッシュ2x3 / 8インチ304ステンレス鋼150Psi | AB2FJP 1LTG5 S3014HB0200032-15 / 32」2 "×3 / 8"¥6,946

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMITH-COOPER S3014HB010001 六角ブッシュ 1 x 1/8 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi
¥1,959 /単価