SMITH-COOPER S1036SW4030N ソケット溶接フランジ鍛造 3 インチ 316 ステンレス鋼
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
アイテム価格 | ソケット溶接フランジ |
ボディ材質 | 鍛造316ステンレス鋼 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大蒸気圧 | 300のプサイ |
穴の数 | 8 |
外径 | 8.25 " |
パイプサイズ | 3" |
船の重量(kg) | 7.12 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 7307215000 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | 穴の数 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1034SW4004N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 3.75 " | 1 / 2 " | ¥14,214 | |
S1034SW4010N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 4.875 " | 1" | ¥15,008 | |
S1034SW4012N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 5.25 " | 1.25 " | ¥23,217 | |
S1034SW4014N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 6.125 " | 1.5 " | ¥23,487 | |
S1034SW4020N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 6.5 " | 2" | ¥25,784 | |
S1034SW4024N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 7.5 " | 2.5 " | ¥40,130 | |
S1034SW4030N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 8.25 " | 3" | ¥43,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。