定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMITH-COOPERS1014SW4006Nソケット溶接フランジ3/4インチ304ステンレス鋼150Psi | AB3EXY 1RUK3

SMITH-COOPER S1014SW4006N ソケット溶接フランジ 3/4 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi

在庫あり
アイテム:AB3EXY モデル:S1014SW4006N相互参照:1RUK3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,639 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフランジ
ボディ材質304Lステンレススチール
CLASS150
接続タイプソケット溶接
マックス。 圧力150のプサイ
最大蒸気圧150のプサイ
穴の数8
外径3-9 / 10」
パイプサイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.41
HSコード7307215000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル穴の数外径パイプサイズ価格
SMITH-COOPERS1014SW4004Nソケット溶接フランジ1/2インチ304ステンレス鋼150Psi | AB3EXX 1RUK2 S1014SW4004N43.5 "1 / 2 "¥9,364
SMITH-COOPERS1014SW4010Nソケット溶接フランジ1インチ304ステンレス鋼150Psi | AB3EXZ 1RUK4 S1014SW4010N44.25 "1"¥17,057
SMITH-COOPERS1014SW4012Nソケット溶接フランジ1/1インチ4ステンレス鋼| AB304EYA 3RUK1 S1014SW4012N44-3 / 5」1.25 "¥16,751
SMITH-COOPERS1014SW4014Nソケット溶接フランジ1/1インチ2ステンレス鋼| AB304EYB 3RUK1 S1014SW4014N45"1.5 "¥22,106
SMITH-COOPERS1014SW4020Nソケット溶接フランジ2インチ304ステンレス鋼150Psi | AB3EYC 1RUK7 S1014SW4020N86"2"¥20,140
SMITH-COOPERS1014SW4024Nソケット溶接フランジ2/1インチ2ステンレス鋼| AB304EYD 3RUK1 S1014SW4024N87"2.5 "¥29,849
SMITH-COOPERS1014SW4030Nソケット溶接フランジ3インチ304ステンレス鋼150Psi | AB3EYE 1RUK9 S1014SW4030N87.5 "3"¥32,287

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMITH-COOPER S1014SW4006N ソケット溶接フランジ 3/4 インチ 304 ステンレス鋼 150 Psi
¥10,639 /単価